30m巻 ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA) 00736173

 

30m巻 ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA) 00736173
30m巻 ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA) 00736173

ナイロンコード 角2.3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(m)30仕様スプール巻注文コード00736173品番30m巻
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。

長さ(m)30形状四角型仕様スプール巻太さ(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする