100m巻 ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA) 00736322 100m巻 ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA) 00736322

ナイロンコード 星2.7mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00736322 品番 100m巻
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。

長さ(m)100 形状星型 太さ(mm)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736313
2017-09-28
用途:
除草作業時
その他業種

リピーターです。金属粉入りや形状等の複数の種類のナイロンコードを使用しましたが、1年草で太くない雑草に適しており、石飛も金属粉入りのナイロンコードより少なく、切れ味も良いと思います。また、コードに1m毎に目印が付いているので使用するときに大変便利です。

対象商品:
00736304
2017-08-27
用途:
除草作業時
その他業種

耐久性のあるチタン入り四角やアルミ入りナイロンコードツイスト等を使用しましたが、持ちは金属混入入りと比べると落ちますが、ナイロンコード星は切れ味は大変良いと思います。

対象商品:
00736304
2016-06-02
用途:
草刈機作業時
その他業種

若い草に対する草刈には、大変効果があり気にいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする