振れハーフ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00736365 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量70g
フィット感バツグン。
通気性良く蒸れない。
洗濯OK

サイズM 仕様刈払機用振動軽減グローブ 材質(甲) メッシュ、(掌側) 人工皮革 オレンジ/グレー 全長(cm)約22 中指長(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)約28 入数(双)1 機能通気性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736374
2023-02-22
用途:
草刈り、伐採
農・林・水産業

破れにくく
値段の割に長持ちするので気に入ってます。

対象商品:
00736365
2022-06-13
用途:
草刈時
農・林・水産業

草刈り機の振動が和らいぎ、指先、手のひらにヒットしているので使い易いです。

対象商品:
00736374
2021-11-02
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

夏の作業時も蒸れにくく、洗濯が出来るのは大変有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00736365
2019-10-10
用途:
除草刈払時
教育・研究機関

しっかり握っていても、振動は軽減されます。
手首のサポートがもうちょっと長くてもよいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00736374
2015-08-26
用途:
仮払機 ヘッジトリマー
その他業種

Lサイズで、蒸れなくて耐久性がありそうなので、購入しました。洗えるのもポイント。
使い勝手OKです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする