コンビスパナ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00736417 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

刈払機用プラグレンチ。刈払機に便利な2サイズ(13mm+19mm)のボックスレンチプラス十字ドライバー、4mmの六角レンチ付。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736417
2021-11-06
用途:
プラグ交換
ワタナベ商店 様 (卸売・小売業)

草刈り機のプラグ交換で近くの店になく、モノタロウから入手できて助かった。

対象商品:
00736417
2020-07-24
用途:
刈払い機の刃の交換等
のびのび農園 様 (農・林・水産業)

刈払い機の刃を交換するのに13のソケットを使用しているが、一般的でないため工具箱の移動等面倒だった。この商品はプラグレンチと13のソケット、+ドライバーがコンビになっているので機械の傍に常時置いておけるし、安いので使用場所ごとにでも置けるのが良い。

対象商品:
00736417
2019-02-19
用途:
チエーンソーのメンテナンス時
その他業種

チエーンソーに添付されていたスパナが摩耗で空回りするようになったので、新しくした。しっかり作られており、価格も安く申し分ないと思います

対象商品:
00736417
2019-01-30
用途:
プラグ交換
卸売・小売業

プラグ交換時に使用します。また刃の交換にも使用出来るので一石二鳥です。

対象商品:
00736417
2018-10-08
用途:
家庭菜園用耕運機の工具用
その他業種

中古の耕運機を買ったのですが工具がないとのことでやむなく探していたら六角レンチまで付いていて、感謝感謝です。

対象商品:
00736417
2018-03-23
用途:
ホンダ耕運機のプラグ交換
株式会社佐藤商会 様 (サービス業)

楽にしかもピッタリフィットしましたが、ホームセンターの草刈り機コーナーにもっと安く売ってました。

対象商品:
00736417
2021-01-31
用途:
ビッグM用に購入
サービス業

友人から譲ってもらったビッグMのメンテナンス用に購入しました。
レンチの規格は整合しますが、プラグレンチの長さが足りず刈払機本体カバーにあたって、プラグ交換がやり難いですね。あと5ミリ長かったら使いやすいと思います。
改善を希望します!

対象商品:
00736417
2016-11-27
用途:
草刈機のプラグ交換、歯交換
サービス業

価格も安くシンプルで使いやすく良かったです。
注文した次の日には届いて使用出来たので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする