ザクト剪定鋸 竹挽専用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00736864 品番TP-2700
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。

刃長(mm)270 用途竹挽専用。 仕様波打刃 全長(mm)420 ピッチ1.7 目の粗さ極細目 板厚(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736864
2019-03-01
用途:
竹藪掃除
サービス業

竹藪掃除に使用しています。斬れ味は良く、さすが竹専用だな感じました。一日中斬りまくりましたが、まだまだ斬れそうです。
ただ他メーカーの竹専用のものと比べると、個人的にですが刃の厚みが薄いのか安定して鋸を挽けない気がしましたので、やや満足です。

対象商品:
00736864
2017-11-02
用途:
竹の伐採
サービス業

休耕地一面に広がった笹竹の伐採を行うために使用しました。切れ味は抜群で、笹竹程度のものなら一度、刃を当てて引くだけで切断できます。軽いので長時間使い続けても疲れません。耐久性については使い始めたばかりで、現在のところわかりません。

対象商品:
00736864
2016-12-19
用途:
竹藪での伐採作業

今回孟宗竹を20本程度、伐採してみました。
刃がしっかりとしており、安心して作業ができました。
重さも、非常に軽くよかったです。
鞘ケースのところに抜け防止目的のゴム紐はアイデアは非常にいいですが
実際しようして、すぐの刃があたって切れてしまいました。
これは、大きな問題ではないです。使い勝手はひじょうにいいです。

対象商品:
00736864
2016-07-14
用途:
竹切り用
農・林・水産業

地域の町おこし事業として、大量の門松づくりに活用していますが、
大変切れ味が良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする