ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00736934 品番 UK-2400K
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。

刃長(mm)240 ピッチ(mm)3 板厚(mm)1.2〜1.3 用途果樹、植木、造園、土木 仕様スリムボディ、UKタイプ 適合機種UK-2400 目の粗さ万能目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736925
2018-03-13
用途:
柿の木の剪定

2100mmの剪定鋸を使用していますが細目の万能目の鋸が入手でき助かっています。切れ味も良く気にいっています。

対象商品:
00736943
2016-05-10
用途:
庭木の剪定時

切れ味か良く、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする