ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00737038 品番 KP-2700K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
-

刃長(mm)270 仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ 適合機種KP-2700 目の粗さ細目 切断対象りんご、さくらんぼ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする