BEC113G バックアイカメラ ECLIPSE(イクリプス) 00737214

BEC113G バックアイカメラ ECLIPSE(イクリプス) 00737214 BEC113G バックアイカメラ ECLIPSE(イクリプス) 00737214 BEC113G バックアイカメラ ECLIPSE(イクリプス) 00737214

バックアイカメラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00737214 品番BEC113G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらに、クリアで鮮やかな映像に。スミアが発生せずバック駐車も安心。超小型サイズで取付け自由度が高いバックアイカメラからの映像をAVNに表示。駐車場でのバック進入時などに、後方視野に入りにくい歩行中の子供や小さな障害物などを確認できるため、事故を未然に防ぎます。

仕様
TV方式:NTSC準拠
カメラ画角(水平・垂直)(度):130・110
質量(g)200(コード含む) タイプ汎用RCAタイプ 電圧(V)DC5.5〜16 コード長さ(m)9.0(カメラ〜中継コネクタ:5.0m/中継コネクタ〜接続コネクタ:4.0m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:23×23×27(突起部除く) 撮像素子1/4インチカラーCMOS 画素数約31万画素(総画素数約35万画素) 消費電流100mA(最大)
注意
※ハイマウントストップランプの影響等により、一部取り付けできない車種があります。 AVNには、専用のバックアイカメラ以外の接続はできません。
※AVNの機種によってはガイド線が表示されないものもあります。詳しくはバックアイカメラ適合表にてご確認ください。
※『道路運送車両の保安適合基準』の『外装の技術基準』の変更に伴い、2009年1月1日以降製造(初年度登録)された自動車への取り付けが保安基準適合外となり取り付けできまない場合があります。
※後退時は、直接後方を確認しながら運転してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00737205
2016-08-28
用途:
バックカメラ
農・林・水産業

イクリプスナビ用なので取り付けしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする