※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
フライス加工用チップ PR1825
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00740796
品番
LOGU090408ER-GH
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途
被削材:鋼。
トラスコ品番
557-1174
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
長方形
材種
PR1825