※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
フライス加工用チップ PR1835
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00740891
品番
LOGU090408ER-SM
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
557-1754
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
長方形
材種
PR1835