※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
フライス加工用チップ APMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00741785
品番
APMT250616ER-NB3P
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
MSRホルダ用フライス加工用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-7150
厚さ(mm)
6.35
適合ホルダ
MSR...
チップ形状
平行四辺形85°
材種
PR1810