※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライス加工用チップ APMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00741810 品番 APMT250608ER-NB3
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

MSRホルダ用フライス加工用チップです。

用途フライス加工用。 トラスコ品番554-7073 厚さ(mm)6.35 適合ホルダMSR... チップ形状平行四辺形85° 材種PR1835

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする