※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
35°菱形 ネガチップ PR115S
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
554-7128
注文コード
00741846
品番
VNMG160404MQ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途
被削材:超耐熱合金。
トラスコ品番
554-7128
厚さ(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
チップ形状
ひし形35°
材種
PR115S