※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
35°菱形 ポジチップ KBN010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00742275
品番
VBGW110308T00815ME
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
579-4752
厚さ(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
チップ形状
ひし形35°
材種
KBN010