型式PB型内径d(Φmm)20(h7)外径D(Φmm)46(h6)幅B(mm)18(±0.1)幅B1(mm)25(-0.01)寸法C(mm)0.7寸法Da(Φmm)34.925(13/8インチ)寸法H(mm)2.5寸法d1(mm)24.4寸法r(mm)0.7材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金質量(g)210表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)静負荷容量(N)73500(Cs)許容傾斜角度(°)9(α1)/15(α2)/24(α3)RoHS指令(10物質対応)対応