※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
55°菱形 ポジチップ KBN010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00742415
品番
DCMW11T304S01225MES
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。
用途
高硬度材加工用。
トラスコ品番
579-6287
厚さ(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
チップ形状
ひし形55°
材種
KBN010