※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ AH8005
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00743596
品番
CNMG120412-SDM
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。
耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
トラスコ品番
535-4080
材質
被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.9
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
1.2
適合被削材種
ステンレス鋼、難削材、高硬度材
チップ形状
ひし形80°
材種
AH8005
チップ逃げ角(°)
0
加工形状
連続加工