※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ AH8015
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00743605
品番
CNMG120412-SDM
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。
耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
トラスコ品番
535-4114
材質
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.9
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
1.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
チップ形状
ひし形80°
材種
AH8015
チップ逃げ角(°)
0
加工形状
弱断続加工