※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
フェースミルMFPN45用チップ (ワイパーチップ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
00745039
品番
PNEU1205ANER-W
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フェースミルMFPN45用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6406
厚さ(mm)
5.56
適合ホルダ
MFPN45...
チップ形状
正五角形
材種
PR1810