※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
フェースミルMFPN45用チップ (面粗さ重視)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00745170
品番
PNEU1205ANER-GL
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フェースミルMFPN45用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6657
厚さ(mm)
5.56
適合ホルダ
MFPN45...
チップ形状
正五角形
材種
PR1825