※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (汎用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00745486
品番
SEET13T3AGSN-GL
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハイレーキカッタMFSE45用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6640
厚さ(mm)
3.97
適合ホルダ
MFSE45...
チップ形状
正方形
材種
PR1835