※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ポジチップ PR120S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00746116 品番 DCMT070202MQ
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
ステンレス鋼の連続仕上げ加工〜軽断続加工の第一推奨材種です。

用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 トラスコ品番554-9668 厚さ(mm)2.38 寸法D1(mm)3 チップ形状ひし形55° 材種PR120S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする