42750 5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB 京セラ 00748259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)6
シャンク径(mm)6
刃長(mm)13
内容量1本注文コード00748259品番42750
参考基準価格(税別)¥10,440販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。
不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。
複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。
45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。

用途
中仕上げ~仕上げ加工用。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
トラスコ品番567-7508刃長(mm)13シャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする