※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00748785
品番
43515
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
エキストラロングリーチ仕様です。
用途
フライス加工用。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
トラスコ品番
569-1530
刃数
3枚
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8