※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00749275 品番 43951
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ロングリーチ仕様です。
ネックタイプのオプションも可能です。

用途
フライス加工用。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
トラスコ品番568-2306 刃長(mm)12 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする