※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(コーティングなし)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00749388 品番 44583
参考基準価格(税別)¥13,940 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。
2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。
高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。
外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。
複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
非鉄金属加工用。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
トラスコ品番568-3887 刃長(mm)12 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする