曜日別特売
44882 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR 4×D(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE 京セラ 00750079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR 4×D(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)20
シャンク径(mm)20
刃長(mm)80
トラスコ品番569-1473
569-1473
567-9101
569-1481
568-3835
567-5975
568-0668
567-5943
568-2290
568-3791
569-2108
568-3838
568-2216
567-4384
567-7511
568-3843
567-7495
568-2275
567-5956
568-3814
567-5934
567-9146
567-7466
569-2660
569-2641
567-7551
568-3848
567-9085
569-1540
567-9105
567-5984
内容量1本注文コード00750079品番44882
参考基準価格(税別)¥76,130販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。
対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。
深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。
POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。
厳しい公差により、コーナR形状を強化します。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
トラスコ品番569-1473刃長(mm)80シャンク径(mm)20刃径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする