※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00750210 品番 44922
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。
深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。
POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。
複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
非鉄金属加工用。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
トラスコ品番569-2607 刃長(mm)7.5 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする