※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス検知器(漏れ検知用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00750663 品番XP-702V-F-LPG-R410A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。
小型・軽量、わかりやすいLCD表示
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702V-A、XP-702V-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。

検知対象ガスLPG、R410A 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 仕様(検知可能漏洩量)[LPG]3.3×10-6Pa・m3/s、[R410A]11.2g/年、(検知可能濃度)[LPG]10ppm、[R410A]30ppm 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 測定数(種)2 使用湿度範囲30〜85%RH以下(但し、結露なきこと) 応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00750602
2017-05-12
用途:
ガス給湯器取替工事に使用しています。
あやせホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

小型で使いやすく、性能評価も高いので役にたっています。また便利な商品があれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする