新コスモス電機
軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00750724
品番
SDM-73
参考基準価格(税別)
¥313,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。
サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途
回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。
測定対象
潤滑油中の鉄粉濃度
測定範囲(ppm)
0~19999(Wt)
付属品
キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本
質量(g)
約480(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)
分解能
最小1ppm(Wt)
連続使用時間(時間)
アルカリ電池使用の場合約30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×190×40
測定原理
磁気バランス式電磁誘導法
ゼロ調整範囲
自動調整
サンプル量(mL)
1.5
商品説明動画
グリース鉄粉濃度計/潤滑油鉄粉濃度チェッカーのご紹介
参考になった