外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)
ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)
警報方式1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯、2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯
(ブザー音または音声出力)
1段目:「一酸化炭素濃度が上昇しています」(女性の声)、2段目:「一酸化炭素濃度が上昇しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)、音圧:70dB以上/1m
検知対象ガス一酸化炭素(CO)検知範囲0~75ppm、または0~150ppm、または0~250ppm、または0~400ppm質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%電源AC100V±10%消費電力監視時約2VA、警報時約6VA表示方式LCDデジタル4桁、分解能1ppm(バックライト付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能検知原理電気化学式使用温湿度範囲-5~40℃ 30~85%RH(急激な変化のないこと、および結露のないこと)検知方式拡散式警報設定値(F.S.75ppmの場合)25/50ppm、(F.S.150ppmの場合)50/100ppm、(F.S.250ppmの場合)50/150ppm、(F.S.400ppmの場合)50/150ppm警報精度警報設定値の±30%以内、(遅れ)試験ガスにて警報を発するまでの60秒以内(試験ガス濃度:F.S.75ppmの場合:40ppm、その他の場合:80ppm)