※標準Jフックタイプ
ヒットテープ
ヒットテープの 裁縫用資材
ヒットテープの ひも/平・丸ゴム/テープ
ヒットテープの テープ/装飾テープ/ブレード
ヒットテープ HA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00751014
品番
HA
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
やさしいタッチで、ピッタリフィット。
ファッションから、インテリア、健康・医療器具まで用途は無限大です。
長さ(m)
25
幅(mm)
16
寸法(幅Wmm×長さLm)
16×25
色番
白
材質
ナイロン100%
タイプ
標準Jフックタイプ