※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定置型ガス警報器

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガス一酸化炭素(CO) 電源DC24V±10% 注文コード00751022 品番KS-7D-CO(フルスケール75ppm)
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は検知対象ガス・電源など12種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。
わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。
自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。
濃度や各種表示が見やすい大きな画面。

外部出力
ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)
ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)
警報方式
1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯、2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯
(ブザー音または音声出力)
1段目:「一酸化炭素濃度が上昇しています」(女性の声)、2段目:「一酸化炭素濃度が上昇しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)、音圧:70dB以上/1m
検知対象ガス一酸化炭素(CO) 検知範囲0〜75ppm、または0〜150ppm、または0〜250ppm、または0〜400ppm 質量(kg)約0.3 周波数(Hz)50/60±10% 電源DC24V±10% 消費電力監視時約1W、警報時約3W 表示方式LCDデジタル4桁、分解能1ppm(バックライト付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く) 機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能 検知原理電気化学式 使用温湿度範囲-5〜40℃ 30〜85%RH(急激な変化のないこと、および結露のないこと) 検知方式拡散式 警報設定値(F.S.75ppmの場合)25/50ppm、(F.S.150ppmの場合)50/100ppm、(F.S.250ppmの場合)50/150ppm、(F.S.400ppmの場合)50/150ppm 警報精度警報設定値の±30%以内、(遅れ)試験ガスにて警報を発するまでの60秒以内(試験ガス濃度:F.S.75ppmの場合:40ppm、その他の場合:80ppm) サンプリング方式拡散式
注意
※本製品の標準機能はオート21%になります。
※【オート21%補正機能】10分間毎の指示値を約1週間分蓄積し、これらの平均値と21vol%との差を補正します。(最大0.5vol%)
※微小な酸素濃度の変動がある場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする