※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6枚刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 57M

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00751181 品番 46143
参考基準価格(税別)¥19,470 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高硬度鋼のトロコイド加工および乾式加工に最適なエンドミルです。
短い刃長および大きな芯厚によりたわみを低減します。
大きな負のすくい角およびエキセントリックレリーフによる優れた刃先強度です。
45〜65 HRC(421〜739 HB)の被削材用に推奨します。
ネックタイプのオプションも可能です。

用途
被削材:高硬度材。
工具鋼SKD11SKD61
トラスコ品番567-9055 刃長(mm)26 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする