※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00755180 品番 50025
参考基準価格(税別)¥54,070 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。
ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。
8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。

用途
穴あけ加工用。
CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト
トラスコ品番567-6155 全長(mm)79 溝長(mm)41 シャンク径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする