※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00755259 品番 64877
参考基準価格(税別)¥33,830 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。
ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。
オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。
ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。
175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。
アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
トラスコ品番566-6654 全長(mm)118 溝長(mm)71 シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする