曜日別特売
- キング彫刻刀トイシ キング砥石 00755624

キング彫刻刀トイシ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#4000(超仕上用)
内容量1丁注文コード00755624品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

彫刻刀専用砥石です。鋭い刃がよみがえります。

用途どんな彫刻刀もスムーズに研げます粒度#4000(超仕上用)寸法(mm)100×65×15仕様特殊形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00755615
2021-03-12
用途: 彫刻刀の切れ味が悪くなった時
おのころの郷百姓塾

丸や、三角刀の1.5㎜や3㎜の内側を研ぐのがやや不便である。

対象商品 : 00755615
2018-03-31
用途: 木彫り
教育・研究機関

木彫りをしていて木が掘れなくなったので彫刻刀を研ぐ良い砥石がないかと探していたところ本商品を見つけ注文しました。早速、彫刻刀を研いだら使えるようになりました。素人の私でさえ研げたので良かったです。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 00755615
2019-06-12
用途: 彫刻刀の刃研ぎにも使いますが、革ポンチを研ぎたかった
その他業種

これ、丸刀やポンチを研ぐことはできますけど、端から端まで均等に使って擦り減らすことはできませんよね。
この砥石を均す道具も欲しいですね。無いのであれば、この砥石の「厚み」は無駄になってしまいますよね。
つまり、厚みは、彫刻刀セットに付属してる小さい砥石と同じ程度で充分という事です。
無駄に材料盛って価格高くしてるんじゃ、購入者の理解は得られないでしょ。
評価は「不満」を付けたかったのですが、他に売っていないみたいなので、大負けに負けて「普通」にしておきます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 00755615
2018-05-27
用途: 仏像彫刻時
医療・福祉・介護関連業

丸刀の外側は種類も多く良く研げて良いのですが、内側の種類が1つのみで研ぎにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 00755615
2018-05-01
用途: 丸刀の研ぎ直し

持っている丸刀は2種類です。今まで普通砥石に、丸い金属棒で無理やり溝を作って研いでいました。この商品をもっと早く知っていればよかったです。

対象商品 : 00755615
2017-05-26
用途: 彫刻刀の場合は小さいので、普通の砥石よりこの大きさと価格がマッチしていると思う。
その他業種

同じ番の砥石より少し荒いが、仕上げ砥石も購入したのでまずまず。
地元のホームセンターや金物店にあればもっと早く購入していた。

対象商品 : 00755615
2017-08-18
用途: 彫刻刀の刃研ぎ
その他業種

問題なく使用できます。値段も手ごろで良いと思います。

対象商品 : 00755624
2017-07-02
用途: 彫刻刀
その他業種

三角刀(60度)以外は使えるが、60度、またはそれ以下の三角刀の裏刃を研ぐところがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする