※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
セグメントカッターS-100(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00756236
品番
DUEM0186 180x2.3x25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
切削性能を重視した設計。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
25.4
用途
コンクリートの切断に最適。
高さ(mm)
6
タイプ
乾式
内径(Φmm)
25.4
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
22・20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00756236
DUEM0186 180x2.3x25.4
00756333
DUEM0138 180x2.3x25.4
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
1枚
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)