※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
セグメントカッターS-100(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00756245
品番
DUEM0188 205x2.3x25.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
切削性能を重視した設計。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
25.4
用途
コンクリートの切断に最適。
高さ(mm)
6
タイプ
乾式
内径(Φmm)
25.4
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
22・20