※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セグメントカッターS-100(ダイヤモンドカッター)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00756254 品番DUEM1049 230x2.5x25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

切削性能を重視した設計。

外径(Φmm)230 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 用途コンクリートの切断に最適。 高さ(mm)6 タイプ乾式 内径(Φmm)25.4 適合材コンクリート 付属リング穴径(Φmm)22・20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00756254 DUEM1049 230x2.5x25.4 00756358 DUEM1072 230x2.5x25.4 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00756254
2015-12-11
用途:
土間コンクリートの切断
株式会社アキオカ 様

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする