※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セグメントカッターS-100(ダイヤモンドカッター)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00756272 品番DUEM0278 255x2.5x22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

切削性能を重視した設計。

外径(Φmm)255 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)22 用途コンクリートの切断に最適。 高さ(mm)6 タイプ乾式 内径(Φmm)22 適合材コンクリート 付属リング穴径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00756254
2015-12-11
用途:
土間コンクリートの切断
株式会社アキオカ 様

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする