曜日別特売
DUCW1017 100x7x15 ダイヤカップホイールDDW60V DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤカップホイールDDW60V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード00756787品番DUCW1017 100x7x15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途コンクリート用外径(Φmm)100厚さ(mm)7内径(Φmm)15仕様バキューム付高さ(mm)5タイプ乾式適合材コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする