※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ボール超硬エンドミル
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00757088
品番
40506
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
幅広い被削材に対応可能です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。
トラスコ品番
567-1480
刃数
3枚
全長(mm)
38
刃長(mm)
4
シャンク径(mm)
3