※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ボール超硬エンドミル
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00757097
品番
40586
参考基準価格(税別)
¥56,670
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
幅広い被削材に対応可能です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。
トラスコ品番
567-6225
刃数
3枚
全長(mm)
100
刃長(mm)
38
シャンク径(mm)
25