インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの ホウキ
インダストリーコーワの 卓上ホウキ
コーンブラシほうき草
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00757426
品番
13231
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ほこり払いに最適なブラシ。
高さ(mm)
295
用途
たたみ、壁、床等のほこり払い。
材質
きぬ草
幅(mm)
143
全長(mm)
295
質量(g)
95
奥行(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。