パイプブラシ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00757846 品番 13172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ

材質ワイヤー 外径(Φmm)約30 軸径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 用途パイプ、すき間等の磨きに最適 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00757855
2024-01-28
用途:
コーヒー豆焙煎機のダクト掃除に使用
SHIBACOFFEE 様

焙煎機本体に細いダクトがあるが、
他の通販サイトでは
細い径のリーズナブルな価格のものが
ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
00757837
2024-01-21
用途:
排水管の清掃に使用、油脂が石上に塊、砂利や砂が流れ込み、排水管の横引き管に沈殿していた物をブラッシングにより、開通させました。適度な固さが砂利等の沈殿物をかきとる事が出来良かったと思います。
株式会社安田商事 様 (不動産業)

兎に角、ブラシがワイヤーなので、気を付けて取り扱わないと、指などに、刺さります。

対象商品:
00757846
2022-04-04
用途:
焙煎機の手入れ
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

焙煎機の排気系統の清掃用にこちらを選びました。
昔の焙煎機だと細い排気部分があるので、これくらいのサイズのブラシがあると助かります。

対象商品:
00757855
2016-12-19
用途:
機械のメンテナンス
焙煎工房「岳」 様 (製造業)

煙突掃除と配管清掃用のワイヤーブラシは所有していますが、小さめの配管及び接合する鋳物パーツ部分に適した大きさのブラシが手持ちに無いので注文しました。
大きさも丁度よく、継ぎ手やハンドルが流用できたので清掃作業が非常に捗りました。
欲を言えば上部が「?」みたいな形状に曲がっているともっと使い易いと思います。つまんだり引っ掛けたりできますので。

対象商品:
00757837
2016-11-14
用途:
薪ストーブ煙突清掃。
株式会社 太平建設 様 (建設業・工事業)

程よいブラシの固さで使い良かったです。次回もぜひ購入したいです。

対象商品:
00757837
2016-01-14
用途:
煙突掃除
建設業・工事業

もう少し硬いものもあっても良いかと思いますが、用途もまばらで製品としてはこの程度かと思います。しっかりした作りです。

対象商品:
00757855
2023-11-09
用途:
錦鯉の池に給水の為。
農・林・水産業

開通はしたものの給水路途中少し起伏があり掘り起こし作業が必要と分かて来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする