インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
バスティーナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
馬毛/PP
注文コード
00757907
品番
13003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
材質
馬毛/PP
高さ(mm)
105
幅(mm)
35
奥行(mm)
28
用途
水回り等の払い、磨きに最適
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00757907
13003
62460136
14942
CLEARS BRUSH マウス 中毛
インダストリーコーワ
1個
¥
659
税込
¥
725
材質に違いがあります