RD-1 DIA両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン 00758564 RD-1 DIA両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン 00758564 RD-1 DIA両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン 00758564 RD-1 DIA両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン 00758564

DIA両刃ヤスリ(木柄付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00758564 品番 RD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)170 刃長(mm)70 刃幅(mm)17 厚さ(mm)2.3 粒度#300
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00758564
2021-03-10
用途:
ノコギリの目立て
農・林・水産業

最近の高周波焼き入れのノコギリは硬すぎてダイヤモンドヤスリでないと
目立てできないため購入しました。
非常に良く削れます。

対象商品:
00758564
2019-01-28
用途:
のこぎりの目立て
有限会社深谷自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のヤスリに比べて、楽に見立てができた、それに割と安価であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする