クラフトヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状半丸 刃幅(mm)11 注文コード00758616 品番CK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は形状・刃幅など4種類から選べます 他の種類を見る

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。

全長(mm)190 刃長(mm)100 刃幅(mm)11 厚さ(mm)4 目の粗さ中目 形状半丸 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 トラスコ品番852-7961 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄などの一般金属
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする