クラフトヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 注文コード00758625 品番CK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は形状・刃幅など4種類から選べます 他の種類を見る

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。

全長(mm)190 刃長(mm)100 目の粗さ中目 形状 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄などの一般金属 刃径(mm)4
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする